曜日別特売

ユニット交換形DL一般形銀色Φ125

ユニット交換形DL一般形銀色Φ125 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100-242付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125±2適合ユニットLEDユニット(東芝製) LEEU-25まで(別梱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711748LEDD-18004MV-LS9
13,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする