布製品水洗い掃除機

布製品水洗い掃除機 - Haier(ハイアール)布製品水洗い掃除機 - Haier(ハイアール)布製品水洗い掃除機 - Haier(ハイアール)布製品水洗い掃除機 - Haier(ハイアール)布製品水洗い掃除機 - Haier(ハイアール)布製品水洗い掃除機 - Haier(ハイアール)布製品水洗い掃除機 - Haier(ハイアール)

【水の力を駆使した洗浄力】水で浮かせた汚れをブラシで搔;き出して吸引し、布製品をきれいに洗浄します。
【水だけで洗浄できる】水に溶けやすい水溶性の汚れをきれいに洗浄できます。小さいお子様やペットのいる家庭でも安心です。
【大容量タンク】給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。
【2種類のブラシ】標準ブラシとワイドブラシを付属しているので、場面に合わせてブラシを使い分けられます。
【水洗いで清潔メンテナンス】ホース洗浄用ノズルを使って、使用後のホースを洗浄できます。タンクやブラシは水で丸洗いできるので、清潔に手入れできます。

付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズルホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)500タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約3.6ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モード水モード真空度(Pa)15000内容量1台
注意
※ハッピーエレファントはメーカー製品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64712536JC-RP1A
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする