≪汚れやニーズで選べる3温式。≫
【水モード】水に溶けやすい水溶性の汚れを常温の水で洗浄します。
加熱するとよくない卵の汚れやペットの尿にも。
ダニの吸引効果もあります。
【温水60℃モード温水】で溶けやすくなる油溶性の汚れや常温では落ちにくい汚れに。給水タンクに入れた常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、60℃に温めた温水で洗浄します。
【スチーム100℃モード】より清潔を保ちたい布製品に。常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、高温のスチームを噴出できます。
脱臭効果99%※1、殺ダニ効果99%※2を確認。
≪水洗いで清潔メンテナンス≫ホース洗浄用ノズルや取り外して水で丸洗いできるパーツで、清潔にお手入れできる。
≪大容量タンク≫給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。