ニューパワーイオンガン

ニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセル

電源コード不要。新時代の除電ガン

用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)内容量1個
関連資料:(2.39MB)
注意
※防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
※本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。
※結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
※放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの全属、指や手、頗などを近づけないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64712981G-5
68,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3/税込¥3
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする