ニューパワーイオンガン

ニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセルニューパワーイオンガン - ベッセル

電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。
吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。
幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。
作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。
メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。

付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)内容量1台
関連資料:(2.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64713446G-5
68,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする