防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト

防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト - T-WORLD

二重蓋構造でニオイを徹底ガード!大容量サイズのおむつ用ゴミ箱。
フタを閉めるとピタッと密着。
ニオイもれを防止します。
本体部分に消臭剤配合樹脂を使用。
ニオイ移りを防ぎます。
内フタの表・裏のダブルパッキンで隙間もれを防止。
フタ裏には市販の消臭シートが貼れます。
簡単に開閉できるペダル方式で、フタはカチッと固定できます。
便利な袋止め付きで交換・セットが簡単(推奨袋サイズ:30L)。
臭わないので、どこにでも置けます。
赤ちゃん用おむつ(Sサイズ)なら約35枚、大人用おむつ(Mサイズ)なら約10枚捨てられる大容量サイズ(使用状態やオムツのサイズによって多少異なります)。
日本製。

用途赤ちゃんのベビーオムツ、介護用・ペット用の紙おむつ、生ゴミの処理に。病院 施設 保育園材質上蓋・内蓋・本体・袋止め・カム/ポリプロピレン、ペダル部/ABS樹脂、パッキン/発泡ポリエチレン寸法(mm)約377×303×417ホワイト容量(L)25.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714618KB-653
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする