防臭ペット用ペール 14L ブルー

防臭ペット用ペール 14L ブルー - T-WORLD防臭ペット用ペール 14L ブルー - T-WORLD防臭ペット用ペール 14L ブルー - T-WORLD防臭ペット用ペール 14L ブルー - T-WORLD

トリプル防臭機能で臭わない!気になるニオイをしっかり防ぐペット用ゴミ箱。
ペットシーツや紙おむつ、猫砂の後処理に。
におい対策はこれで安心!消臭剤配合(本体部分)。
強力密閉。二重フタ構造。
日本製。
ニオイもれをダブルで防ぐ内フタ付き。
内フタは内側に押して開きます。
外蓋の開閉はワンタッチプッシュ式。
3つのパッキンでしっかり密閉。
市販の消臭剤が使える消臭剤ポケット付き(約90×140×8mm)。
袋掛けフック付きで交換・セットが簡単(推奨袋サイズ:ポリ袋/20L、レジ袋/LLサイズ)。
猫砂なら約10日分、ペットシーツ(レギュラー)なら約5日分捨てられます(使用状態やシーツのサイズによって多少異なります)

用途ペット用トイレシート、紙オムツ、猫砂の処理に。材質本体・外蓋・中蓋・枠・ストッパー・消臭蓋/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン寸法(mm)約300×210×470ブルー容量(L)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714600KB-654
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする