曜日別特売

防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト

防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト - T-WORLD

トリプル防臭機能で臭わない!おむつ用ゴミ箱。消臭剤配合(本体部分)。強力密閉。二重フタ構造。
気になる匂いをしっかり防ぐ。ニオイもれをダブルで防ぐ内フタ付き。
内フタは内側に押して開きます。外蓋の開閉はワンタッチプッシュ式。3つのパッキンでしっかり密閉。
市販の消臭剤が使える消臭剤ポケット付き(約90×140×8mm)。
袋掛けフック付きで交換・セットが簡単(推奨袋サイズ:ポリ袋/20L、レジ袋/LLサイズ)。
赤ちゃん用おむつ(Sサイズ)なら約20枚、大人用おむつなら(M)サイズなら約6枚捨てられます(使用状態やオムツのサイズによって多少異なります)。
使用済みおむつの仮置き用に便利。
場所をとらないスリムなデザインでベビーベッドサイドに置きやすいごみ箱です。
日本製。

用途赤ちゃんのベビーオムツ、介護用・ペット用の紙おむつ、生ゴミの処理に。病院 施設 保育園材質本体・外蓋・中蓋・枠・ストッパー・消臭蓋/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン寸法(mm)約300×210×470ホワイト容量(L)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714609KB-651
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする