曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - 杉原産業デジタルマルチメータ - 杉原産業デジタルマルチメータ - 杉原産業デジタルマルチメータ - 杉原産業デジタルマルチメータ - 杉原産業
(2件のレビュー)

測定項目を絞り低コストを実現しました
電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード等の重要項目はカバーしています
精度が高くてノイズに強い二重積分型A/D変換方式を採用しています
衝撃緩和クッションカバー付き、オートパワーオフ(約15分)、液晶バックライト、データホールド機能
確認用電池(角型9V)を装填済み、すぐにお使いいただけます

その他【静電気耐性】2000V付属品テストリード(約59cm)、9V角型乾電池(動作確認用)、取扱説明書質量(g)158(電池含む)電流(A)【DC】200μ/2m/20m/200m/10 / ±(2.0%rdg+10d)測定項目電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード、電流増幅率hFE交流電圧(V)200/600 / ±(2.0%rdg+10d)抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M / ±(1.0%rdg+4d)(精度は最高精度を表示)直流電圧(V)200m/2/20/200/600 / ±(0.5%rdg+3d)(精度は最高精度を表示)大きさ135×67×33mm最大表示1999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)計測方式二重積分型A/D変換方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714837XL830L
1,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 機械のメンテナンス等
製造業

軽くて手になじむ形状なのでとても持ちやすいです。導通、抵抗、電圧がみれればいいので十分な機能です

2026-01-05
用途: 相互測定してみました。

手持ちのテスターと相互測定しても誤差がないので信頼性がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする