CD10(白)

CD10(白) - タマパックCD10(白) - タマパックCD10(白) - タマパックCD10(白) - タマパックCD10(白) - タマパックCD10(白) - タマパック
材質白C5x白C5形状B式(底地獄タイプ)厚さ(mm)3白色(表裏)タイプシングルフルート、Aフルート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×112×134内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×125RoHS指令(10物質対応)対応3辺合計(cm)40内容量1パック(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711766CD10WHITE
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
離島数量1につき¥4,400/税込¥4,840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする