曜日別特売

充電式LEDマルチ点滅灯

充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛充電式LEDマルチ点滅灯 - 三愛

360度発光するマグネット式の警告灯
夜間の工事現場、道路、工場内などの注意喚起・誘導に
点灯時間:フラッシュ普通/24時間、フラッシュ(長い)/約48時間、流動/約12~13時間、一斉同時点滅/約60時間、一斉常時点灯/約10~12時間
充電方法:付属のACアダプターもしくはシガーソケットDCを収納ケース裏の充電差し込み口に接続します。充電中はLEDが赤く光満充電でランプが緑に変わります。

用途路上視線誘導、内照式コーン、注意喚起、誘導用セット内容収納ケース、ライト8個、シガーソケットDC、ACアダプター、取扱説明書質量(g)【ライト】350寸法(Φmm)【ライト】120×39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ケース】275×110×360発光色赤・青・黄・混色充電時間10時間点灯方式5パターンバッテリー容量(mAh)3000(3.7)チップ数【LEDチップ】12個防水性IP66通信距離(m)最大120総質量(kg)5.2内容量1セット
注意
※本製品は、収納ケースからライトを外すと自動的に起動します。
※2番目のライトは、1番目のライト点灯から約2~3秒後に取り出してください。
※ご使用の際は必要な数量を収納ケースから取り出してください。
※ご使用後は必ず収納ケースにお戻し下さい。
※収納ケースにACアダプターを繋いで同時に8個充電する事が可能です。
※充電時間は約10時間となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64712597SASW25-01
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする