防寒ベスト

防寒ベスト - Uniform Circus BEAMS防寒ベスト - Uniform Circus BEAMS

・肌寒い時期のアウターとしてはもちろん、ジャケットのインナーとしても着用可能な2WAYベスト。
・しっとりとしたしなやかな手触りの高密度タフタ素材が高級感を演出し、キルトステッチと軽量中綿による保温性で実用性も兼ね備えた万能アイテム。
・名刺をはじめとしたビジネスツールの収納に便利な胸ポケットと両脇ポケットを配し、 現場でも営業でも活躍するデザイン性の高さが魅力。

用途防寒ベストブラック混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※U7734-06
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711495U7734-06S1003860
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64711511U7734-06M1044062
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64711520U7734-06L1084264
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64711529U7734-06LL1124465
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64711538U7734-063L1184665
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64711547U7734-064L1244866
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64711556U7734-065L1325167
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする