曜日別特売
モノタロウ

マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性

マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 - モノタロウマジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 - モノタロウマジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 - モノタロウマジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 - モノタロウマジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 - モノタロウマジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 - モノタロウマジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 - モノタロウ
(1件のレビュー)

速乾性があり水に強い極太タイプ。
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用いただけます。
耐水性があるので雨の日の屋外作業や水回りでも使用可能。
耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。

用途
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどに
適合
替え芯、補充インキ
材質
軸:アルミ、キャップ:PBT
質量(g)
60.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
10.0×18.0
インク色
黒
インク
油性インキ
入数
1本
商品タイプ
インク補充式本体
線の太さ
極太字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※筆記、描画以外には使用しないでください。
※大量の水がついている所や水中では筆記できません。
※軟質塩ビ、ガムテープ、テフロン、ゴムなど、一部不向きなものがあります。
※ご使用後は必ずキャップをしめてください。
※落としたり、激しく振ったりするなど、ショックを与えるとインキが飛び出したり、漏れたりすることがありますので、ご注意ください。
※長時間使用するときは換気を良くしてください。
※使用、保管の際には火気に注意してください。
※直射日光や高温になる場所を避けて保管してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※布に筆記するとにじんだり、洗濯するとほかの衣類に色移りすることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68306221MAGIC-1018K
¥299
¥329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-07
用途: 現場にて
サービス業

作業時に袋や品物等の袋に記入するために使っていますが、太字ですので
書きやすく、見やすいそうです。
しかし、すぐ付かなくなってしまうといわれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする