曜日別特売

油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り

油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り - ゼブラ

油性マーカー「マッキー」の超極細タイプ。
1本で極細・超極細書き両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
細かい文字書きに適しております。エコマーク認定商品。速乾性・耐水性。

幅(mm)
筆記:超極細:0.3/極細:0.7
質量(g)
9.4
種類
インク:油性染料
本体寸法(mm)
全長140.7/最大軸径12.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06834069YYTH3-BK×10黒黒
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
06834096YYTH3-R×10赤赤
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする