曜日別特売
モノタロウ

マジックインキ 細字 クラフトテープ対応

マジックインキ 細字 クラフトテープ対応 - モノタロウマジックインキ 細字 クラフトテープ対応 - モノタロウマジックインキ 細字 クラフトテープ対応 - モノタロウマジックインキ 細字 クラフトテープ対応 - モノタロウマジックインキ 細字 クラフトテープ対応 - モノタロウマジックインキ 細字 クラフトテープ対応 - モノタロウ

使い勝手の良い 1mmから1.5mmの筆記線幅。
通常の油性ペンでは書きにくいクラフトテープにもしっかり書ける。
紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなど、幅広い素材にご利用いただけます。
インキのニオイが気になる方におすすめの、低臭性インキの油性ペンです。

用途
クラフトテープ・紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなどに
適合
替え芯、補充インキ
材質
軸:アルミ、キャップ:PBT
質量(g)
15.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.0~1.5
インク色
黒
インク
油性インキ
入数
1本
商品タイプ
インク補充式本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※筆記・描画以外には使用しないでください。
※落としたり、激しく振ったりするなどのショックを与えるとインキ漏れやふきだしの原因となりますので、ご注意ください。
※衣服などにインキが付くと落ちにくいのでご注意ください。
※軟質塩ビやゴムの種類によっては乾きにくい場合があります。
※ガラス・金属・テフロン等で一部不向きの材料もあります。
※長時間使用する時は換気を良くし、ご使用後は必ずキャップをしめてください。
※直射日光や高温になる場所を避けて保管してください。
※使い切っても火の中に捨てないでください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※色によっては洗濯すると、幾分色落ち、色移りすることがあります。
※紙質によっては裏うつりする場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68306239MAGIC-15K
¥79
¥87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする