FF式床暖内蔵輻射型石油暖房機

FF式床暖内蔵輻射型石油暖房機 - サンポットFF式床暖内蔵輻射型石油暖房機 - サンポットFF式床暖内蔵輻射型石油暖房機 - サンポット
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売管径(Φmm)延長:49暖房の目安(コンクリート)寒冷地:26畳まで(43m2)/温暖地:23畳まで(38m2)暖房の目安(木造)寒冷地:17畳まで(28m2)/温暖地:16畳まで(26.5m2)暖房出力(kW)6.35~2.44(5,460~2,100kcal/h)筒径(Φmm)給排気:70グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])7.22~2.04[0.702~0.198]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715011UFH-6432UKF E W36590×750×392
313,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64715020UFH-6432UKF E SG36590×750×392
313,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64715029UFH-6412URF E32590×700×367
300,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする