FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル]

FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル] - サンポット
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売質量(kg)33管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×789×308暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714968UFH-G7040SX E
346,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする