サンポット
FF式 ゼータスイング
その他
・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売
管径(Φmm)
延長:40
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:29畳まで(48m
2
)/温暖地:25畳まで(41.5m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:18畳まで(29.5m
2
)/温暖地:18畳まで(29.5m
2
)
暖房出力(kW)
6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)
筒径(Φmm)
給排気:60
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
8.13~2.47[0.79~0.24]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64714880
FFR-703SX E SB
30
615×741×310
¥
238,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64714889
FFR-703SX E BR
30
615×741×310
¥
238,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64714898
FFR-703RX E SB
28
595×741×310
¥
226,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください