MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(メタリックチップランダム配置)MO17528・MO17529

MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(メタリックチップランダム配置)MO17528・MO17529 - シンコールMOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(メタリックチップランダム配置)MO17528・MO17529 - シンコールMOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(メタリックチップランダム配置)MO17528・MO17529 - シンコールMOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(メタリックチップランダム配置)MO17528・MO17529 - シンコールMOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(メタリックチップランダム配置)MO17528・MO17529 - シンコール
用途室内壁装飾タイルシート厚さ(mm)約5質量(g)約420タイプ【表面タイル】アルミタイプ(メタリックチップはランダムに配置されていいます)縦(mm)290横(mm)290裏面粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)防火性能非防火チップ寸法(mm)10×10内容量1枚
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715397MO17528
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715406MO17529
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする