シンコール
MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(ランダム配置)MO17524
用途
室内壁装飾タイルシート
厚さ(mm)
約5
質量(g)
約350
タイプ
【表面タイル】アルミタイプ
縦(mm)
290
横(mm)
290
裏面
粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)
防火性能
非防火
チップ寸法(mm)
15×15
内容量
1枚
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715361
MO17524
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
10
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
11
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません