曜日別特売

MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(市松模様)MO17522

MOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(市松模様)MO17522 - シンコールMOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(市松模様)MO17522 - シンコールMOzaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプ(市松模様)MO17522 - シンコール
用途室内壁装飾タイルシート厚さ(mm)約5質量(g)約380タイプ【表面タイル】アルミタイプ縦(mm)290横(mm)290裏面粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)防火性能非防火チップ寸法(mm)15×15内容量1枚
取扱説明書:(3.8MB)
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715345MO17522
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国10¥1,000/税込¥1,100
全国11¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする