シンコール
MOzaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17546~MO17548
用途
室内壁装飾タイルシート
厚さ(mm)
約5.5
質量(g)
約540
タイプ
【表面タイル】ガラスタイプ
縦(mm)
295
横(mm)
295
裏面
粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)
防火性能
非防火
チップ寸法(mm)
10×10
内容量
1枚
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715431
MO17546
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715440
MO17547
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715449
MO17548
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。