鎌倉製作所
産業用送風機 BJ-6342
強力送風のスタンダードモデル!
指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途
製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
質量(kg)
65
出力(kW)
0.75
径(Φmm)
ファン:626
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)
290/350
騒音値(dB)
71/76
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×4×10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
耐熱クラス
B
極数(P)
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅/集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715230
BJ-6342
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません