曜日別特売

パルック蛍光灯直管・スタータ形

パルック蛍光灯直管・スタータ形 - Panasonic(パナソニック)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

質量(g)21口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717095FL6ENWF31P
オープン
998
1,098(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする