曜日別特売

パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形

パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 - Panasonic(パナソニック)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717138FLR40SEXNMX36F30.4436パルック色 (5000K)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
64717129FLR40SEXLMF30.4240電球色 (3000K)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする