Hf蛍光灯(Hf器具専用)

Hf蛍光灯(Hf器具専用) - Panasonic(パナソニック)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

質量(g)185全光束(Lm)3520定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255定格ランプ電力(W)32口径G13寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198光色電球色 (3000K)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717086FHF32EXLHF3
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする