Panasonic(パナソニック)
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)
158
口金
G10q
全光束(Lm)
2000
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
28
ガラス管
29mm
光色
昼光色 (6700K)
内径/外径
(内径)225/(外径)167
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717050
FCL30EXD28LF32T
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください