Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)
30形:158、40形:266
口金
G10q
全光束(Lm)
30形:2210、32形:3440
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
30形:28、40形:38
ガラス管
30形:29mm / 40型:29mm
光色
電球色 (3000K)
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717016
FCL3040ELHF32K
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください