Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)
32形:218、40形:266
口金
G10q
全光束(Lm)
32形:2640、40形:3440
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
32形:30、40型:38
ガラス管
32形:29mm / 40型:29mm
光色
電球色 (3000K)
内径/外径
【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717068
FCL3240ELHF32K
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください