Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)
158
口金
G10q
全光束(Lm)
2210
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
28
ガラス管
29mm
光色
電球色 (3000K)
内径/外径
(内径)225/(外径)167
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717041
FCL30EL28HF32K
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください