Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)
84
口金
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
全光束(Lm)
1550
定格寿命(時間)
6000
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
16.7×141
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717165
FDL27EXLJF3
27
電球色 (3000K)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
64717181
FDL27EXNJF3
20
ナチュラル色 (5000K)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください