曜日別特売

ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。

質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717156FDL27EXDJF3
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする