Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
質量(g)
83
口金
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
27
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
16.7×143
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717199
FML27EXDJF3
1480
昼光色 (6700K)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
64717208
FML27EXNJF3
1600
昼白色
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください