曜日別特売

JS・JCS・JP バイポスト形

JS・JCS・JP バイポスト形 - ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形 - ウシオライティング
口金GYX9.5消費電力(W)500電球の種類ハロゲン使用場所屋内調光の可否区分バイポスト形500W定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
色温度(K)
光中心距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717339JP100V500WB/G-2N/U/UPI11550011500500305070mm
オープン
16,980
18,678(税込)
74日以内出荷
返品不可
64717348JP100V500WC/G-2N/U/UPI9650011500500305055mm
オープン
16,980
18,678(税込)
74日以内出荷
返品不可
64717357JP100V500WB/GN/U/UPI10850010400400320055mm
オープン
16,980
18,678(税込)
74日以内出荷
返品不可
64717366JP100V500WC/G-4N/U/UPI9650013000200320055mm
オープン
19,980
21,978(税込)
74日以内出荷
返品不可
64717375JP100V500WC/G-5N/U/UPI9650011000200320055mm
オープン
15,980
17,578(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする