曜日別特売

ダイクロハロゲン形LED電球

ダイクロハロゲン形LED電球 - 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球 - 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球 - 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球 - 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球 - 東京メタル

消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。

材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717321LDR5LDME11-T
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする