部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ
パソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続
ワンセグフルセグ自動切換
番組表搭載
・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900
・スピーカー:2W+2W
・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃
・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット
・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ
対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW
・地デジチューナー
受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)
EPG番組ガイド:8日
・メディアプレーヤーソフト
再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)
音楽:MP3、WAV
動画:MP4、AVI
テキスト:TXT
・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません


