DEVスプレーガン 圧送式 LUNA3

DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 - デビルビス

LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。
フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。

用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P内容量1丁
注意
※メタリック…粘度14秒/パターンツマミ全開設定
※塗料カップは別売りです
全9種類を絞り込む
空気消費量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
空気消費量(L/min)
空気圧力(MPa)
ノズル口径(Φmm)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716885LUNA3-PL1-08P【パターン】1702330.150.8【エアキャップ】PL1(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716901LUNA3-PL1-11P【パターン】2002330.151.1【エアキャップ】PL1(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716910LUNA3-PL1-14P【パターン】2302750.21.4【エアキャップ】PL1(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716919LUNA3-PL2-08P【パターン】2202330.150.8【エアキャップ】PL2(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716928LUNA3-PL2-11P【パターン】2602330.151.1【エアキャップ】PL2(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716937LUNA3-PL2-14P【パターン】2802750.21.4【エアキャップ】PL2(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716946LUNA3-PL3-08P【パターン】1501980.150.8【エアキャップ】PL3(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716955LUNA3-PL3-11P【パターン】2001980.151.1【エアキャップ】PL3(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64716971LUNA3-PL3-14P【パターン】2002250.21.4【エアキャップ】PL3(フラット)
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする