曜日別特売

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) - 岩崎電気

非調光,屋内用
グリーン購入法適合品
傾斜天井取付可能

光源色昼白色(5000K)平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合内容量1式
注意
※本器具は、メーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)専用の器具本体とライン形LEDユニットとの組合せで性能を満足します。
※ライン形LEDユニットの単独使用禁止及びメーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)以外の商品とは組合せをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さのご確認をお願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715975ELV20801CNPN98305.9
15,300
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする