岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
非調光,屋内用
公共施設形式:LSS10-2-15-LN
グリーン購入法適合品
傾斜天井取付可能
光源色
昼白色(5000K)
平均演色評価数
Ra83
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
その他
LED・電源ユニット組合せ
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
1.3
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)
11.6
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.9
光束(Lm)
1600
グリーン購入法
適合
内容量
1式
注意
※本器具は、メーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)専用の器具本体とライン形LEDユニットとの組合せで性能を満足します。ライン形LEDユニットの単独使用禁止及びメーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)以外の商品とは組合せをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さのご確認をお願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715921
ELV21602CNPN9
1600
11.6
¥
19,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください