SMC
25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
シングルアクション
ハンドル色
赤
材質(ハンドル)
樹脂
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイレンサ
サイレンサなし
圧力単位
製品銘板の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64842289
25A-VHS20-01-B-D
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください