信号回線用SPD

信号回線用SPD - 音羽電機工業

無電源で劣化状態可視化と接点出力
表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化
SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能
接点出力用のわたり配線不要
接点連結機構により、配線を削減
環境にやさしい設計
リサイクル樹脂材を採用
RoHS 規制物質対応

耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧防護レベル(V)
伝送帯域(MHz)
直列抵抗/線(Ω)
最大連続使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64841738PRM-GV5BS線間/50、対地間/500DC~30(周波数)3.9DC11.6
36,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
64841756PRM-GV12BS線間/55、対地間/500DC~30(周波数)3.9DC15.0
36,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
64841781PRM-GV24BS線間/70、対地間/500DC~30(周波数)3.9DC28.0
36,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
64841799PRM-GV60S線間/180、対地間/500DC~27(周波数)3.9DC90.0
36,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
64841808PRM-GV38BS線間/90、対地間/500DC~30(周波数)3.9DC40.0
36,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
64841826PRM-T180S線間/350、対地間/500DC~20(周波数)4~8DC180
36,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
64841851PRM-KH40S線間/100、対地間/500DC~30(周波数)0.6DC40.0
32,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
64841869PRM-GZ110S線間/600、対地間/900DC~10(周波数)-AC.DC110
32,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする