曜日別特売

KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~

KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ - 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ - 尾崎亀商店

主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。

用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23内容量1ケース(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6484188781099
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする