曜日別特売

急速充電電源タップ

急速充電電源タップ - Libra急速充電電源タップ - Libra

コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。
コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。
ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。
軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。
スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。

その他PSE認証取得ホワイト質量(g)約84出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27入力AC100V 50/60Hz 15A保証期間初期不良のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64840749LBR-AC190B
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする