ブライトライト
直管蛍光灯 ラピットスタート形
ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
用途
蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長
仕様
40W形
消費電力(W)
36
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
管径×長さL(mm)
32.5×1198
始動方式
ラピッドスタート形
演色指数(Ra)
Ra84
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64936326
FLR40SEXDMX3625
3240
昼光色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
64936335
FLR40SEXNMX3625
3450
昼白色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください