ブライトライト
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形
用途
照明器具 照明 電球
種別
40W形
消費電力(W)
36
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
36
定格寿命(時間)
12000
外径×長さL(Φ×mm)
32.5(管径)×1198(管長)
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64936351
FLR40SDM-X3625P
2480
昼光色
74
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
64936360
FLR40SWM-X3625P
2850
白色
61
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください