ブライトライト
直管蛍光灯 グロースターター形 20形
20形 省エネタイプ蛍光灯
用途
蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形
種別
20W形
消費電力(W)
18
口金
G13
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
定格寿命(時間)
8500
管径×長さL(mm)
28.0×580
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64936281
FL20SSD/18/25P
970
昼光色
Ra84
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
64936290
FL20SSN/18/25P
1020
昼白色
Ra81
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
64936299
FL20SSW/18/25P
1050
白色
Ra86
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください