ブライトライト
直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形
直管蛍光灯 Hf形3波
用途
蛍光灯 25本セット Hf形 蛍光ランプ 32形
仕様
32W形
消費電力(W)
32
電力(W)
【高出力点灯時】45
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
管径×長さL(mm)
25.5×1198
始動方式
HF形
演色指数(Ra)
Ra85
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64936308
FHF32EX-D/25P
3300
昼光色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
64936317
FHF32EX-N/25P
3500
昼白色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください