本棚 回転式 木製

本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 木製 - YAMAZEN(山善)

くるくる回転しながら本を選べる回転式の本棚
付属の六角レンチで組み立て可能
上に小物も飾れる天板付き
お目当ての本をカンタンに見つけられる360度回転式
木のぬくもりを感じられる天然木使用
角は丸みを帯びた角で優しいデザイン

用途本棚、ブックシェルフとして。絵本棚 天板に物が置ける A4が入る高さ 天然木 漫画 小さい本棚材質本体:天然木(ラッカー塗装)、回転盤:スチール耐荷重(kg)12高さ(cm)【側板】22内容量1台
取扱説明書:(1.06MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934777TKR-2(NA)7.52段2段50×50×67.5 / (1マスあたり)16 13/21 31
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64934786TKR-3(NA)10.53段3段50×50×100 / (1マスあたり)16×13/21×31
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64934795TKR-4(NA)144段4段50×50×132.5 / (1マスあたり)16×13/21×31
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64934811TKR-5(NA)16.55段5段50×50×165 / (1マスあたり)16×13/21×31
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする