曜日別特売

アクリルペンライトスタンド

アクリルペンライトスタンド - JTTアクリルペンライトスタンド - JTTアクリルペンライトスタンド - JTTアクリルペンライトスタンド - JTT

簡単組み立てでペンライトを飾れるアクリル製ペンライトスタンド。
素材には透明度が高く平滑性に優れた日本国内製アクリル板を使用。国内自社工場にて製造しております。
ペンライトの展示は縦置き&横置き両方に対応。
ヘッドの重いペンライトなどは、斜めに展示することもできる3Way仕様。
製品はカット状態のパネルでご提供。組み立てに接着剤を使用しません。
独自技術により、差し込むだけで組み立てることができます。
直径40mmまでのペンライトを立てられる「401CL」と、少し細い28mm径までに対応した「281CL」の2モデルをラインナップ。
ペンライトやケミカルライトスティックなどの展示が可能。

用途ペンライトやケミカルライトスティックなどの展示材質アクリル製クリア質量(g)約40保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約93×52×80(組立後)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像64935170AC-PLSTAND401CL
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
メイン画像64935179AC-PLSTAND281CL
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする