洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。
JBL Control 426C/Tは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 426C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。